microsdカード 4gbのおすすめ人気ランキング

2026/01/04更新
387件の「microsdカード 4gb」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SDカード 4GB」、「マイクロSD 1GB」、「sd カード 2gb」などの商品も取り扱っております。
付属品 SDアダプター 種類 マイクロSDHCメモリーカード 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) SDスピードクラス CLASS10
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法(mm) 11×15×1(0.43"×0.59"×0.04") 質量(g) 0.4(0.01oz) 保証期間 5年 フラッシュ 2D NAND Flash 動作温度(℃) -25(-13°F)~85(185°F) RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE/FCC/RCM/EAC/UKCA SDスピードクラス Class 10 挿抜回数 10000 動作電圧(V) 2.7~3.6
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GigastoneのmicroSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。 また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております Full HD対応 連続撮影や高品質録画に強い
寸法(mm) 15×11×1 質量(g) 0.5 動作電圧 2.7V~3.6V 動作温度(℃) -25~85
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

class10高速タイプあらゆるデバイスに対応のmicroSDカード。 SD変換アダプタを使用すればSDカードとして使用できるので更に使用できるシーンが広がります。
転送速度(MB/sec) 読込:10~13、書込:4~5 寸法(mm) 15.0×11.0×1.0 質量(g) 約1 種類 microSDHCカード 保証期間 10年 保存温度範囲(℃) -40~85 動作電圧 2.7~3.6V 動作温度範囲(℃) 0~70 書込速度(MB/s) 5 SDスピードクラス CLASS10
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
639 税込703
当日出荷

アプリをmicroSDカードに保存してモバイル機器で利用する場合、ランダム・リード/ライトのパフォーマンスに優れたUSD300Sは最適なソリューションです。USD300SはアプリケーションパフォーマンスクラスA1に対応しており、最低1,500 IOPSのランダム・リードと500 IOPSのランダム・ライト、更に最低10MB/sのシーケンシャル処理を保証しています。128GBのカードがアプリケーションパフォーマンスクラスに対応しています。UHSスピードクラス3と4K Ultra HD録画が可能なビデオスピードクラスV30に対応しているUSD300Sは最大95MB/sの読出しと最大45MB/sの書込みを提供します。128GBのカードがUHSスピードクラス3とビデオスピードクラスV30に準拠しています。・優れたパフォーマンスに加え、USD300Sは最大128GBの容量を備えているのでたくさんのデータやアプリが保存できます。トランセンドのmicroSDカードは以下のような環境下でも使用できることを確認しています。耐水性: IPX7規格に相当する試験において、水深1mの環境で純水に30分浸しても問題ありません。幅広い動作温度: -25℃から85℃で動作可能です。静電耐性: EMC IEC61000-4-2に準拠しており、静電気に対する耐性をもっています。耐X線: ISO7816-1に準拠しており、空港のX線検査の影響を受けません。耐衝撃性: 衝撃や振動に強い構造です。データ復旧ソフトウェアのRecoveRx。RecoveRxは写真、ドキュメント、音楽、動画ファイルを簡単操作で復旧できる無料ソフトウェアです。
寸法(mm) 11×15×1 質量(g) 0.4 種類 microSDHCメモリーカード 保証期間 5年(保証規定については別途メーカーHPをご確認ください) 使用環境温度(℃) -25~85 フラッシュ TLC NANDフラッシュ 動作電圧 2.7V~3.6V 耐久性 10000回の抜き挿しサイクル 読取速度(MB/s) (最大)95 書込速度(MB/s) (最大)45 SDスピードクラス CLASS10 UHSスピードクラス UHS-Iスピードクラス1 ビデオスピードクラス V30
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高速なデータ転送を実現したバスインターフェース規格「UHS-I」に対応し、対応機器でのHD動画撮影や大容量ファイルのコピーを快適に行えます。UHSスピードクラス1(u1)に対応し、UHS-I対応機器にて80MB/秒の読み出し速度及び10MB/秒以上の書き込み速度を実現します。 コンテンツの不正コピーを防止する高度な著作権保護機能(SDMI)規格に準拠しています。 付属のSD変換アダプターを使用することで、SD規格に対応した機器でもご利用いただけます。
規格 SDメモリーカード規格準拠 電源電圧(V) 2.7~3.6 インターフェース UHS-I 転送速度(MB/sec) 読み出し:最大80 SDスピードクラス class10(c10) UHSスピードクラス class1(U1)
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途カジュアルな写真撮影や動画記録に UHSスピードクラス UHS-I U1 仕様 最大転送速度:- 保証期間 5年間 SDスピードクラス class10 タイプ BASIC
1枚
880 税込968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SDスピードクラス「Class4」に対応したmicroSD/microSDHCカード(8GB)。JIS防水保護等級7に適合した完全防水設計。持ち運びに便利なハードケース付。
容量(GB) 8 SDスピードクラス CLASS4
1個
999 税込1,099
当日出荷

MLCフラッシュ採用の高耐久microSDカード。 書き換えに強く、繰り返し記録に最適。 車内や屋外の過酷な環境下での利用を想定。 インターフェイスはUHS-Ⅰ、スピードクラスはclass10。メーカー保証 1年間
寸法(mm) 15×11×1 タイプ MLC 保証期間 1年間 SDスピードクラス Class10 UHSスピードクラス UHS-1 U1
1個
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法(mm) 32×24×2.1(1.26"×0.94"×0.08") 質量(g) 2(0.07oz) 保証期間 5年 フラッシュ 2D NAND Flash 動作温度(℃) -25(-13°F)~85(185°F) RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE/FCC/RCM/EAC/UKCA SDスピードクラス Class 10 挿抜回数 10000 動作電圧(V) 2.7~3.6
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


必要なときに安心して録音できます 20000時間までのために記録するように設計、サンディスクの高耐久性のmicroSD(TM)カードは安心して、あなたにそれが起こるとき、あなたのダッシュカム、監視家庭やセキュリティシステムは重要な映像をキャプチャすることを、心の安らぎを与えて記録し、再記録します。頑丈に作られているため、極度の暑さや氷点下での記録に対応し、耐衝撃性、防水性、X線耐性を備えています。クラス10、U3、V30とも評価されているため、フルHDまたは4Kでの録画に必要な速度を備えています。最大256GBの容量により、より多くのビデオを録画および保存でき、最大100MB /秒の読み取り速度により、その映像を高速に転送できます。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1.02×14.99×10.92 互換性 microSDHC(32GB)カードの場合:microSDHCおよびmicroSDXCホストデバイス、microSDXC(64GB、128GB、256GB)カードの場合:microSDXCホストデバイス SDスピードクラス Class10 UHSスピードクラス UHS-Iスピードクラス3 ビデオスピードクラス V30
1枚
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


用途スマートフォンでの記録等 仕様 最大転送速度:ー タイプ BASIC 保証期間 5年間 SDスピードクラス class10 UHSスピードクラス UHS-I U1
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防水/15m 防塵/IP6X 耐衝撃/2m
用途防水、防塵機能搭載なので、ハードな環境下や水中、工事現場で活躍! 付属品 充電式リチウムイオン電池、リストストラップ、かんたん操作ガイド、USBケーブル、ACアダプター、他 質量(g) 約176 電源 充電式リチウムイオン電池 有効画素数 約1635万画素 機能 電子式手ブレ軽減、CALSモード 液晶サイズ 2.7型 ズーム(光学/デジタル) 4倍/6倍 対応メディア マイクロSDカード/マイクロSDHCカード(32GBまでサポート) 防塵防水性能 IP6X 撮像素子 1/2.3インチ BSI CMOS ISO感度設定 100~3200 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約103.2×66.7×52.4 入出力端子 USB2.0
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

読み込み速度が40MB/sでClass10、UHS-I規格対応の読み込み転送モデル 高品質な部材を採用し、繰り返し録画に強く、通常のSDカードと比べ高耐久を実現 高低温耐久仕様 -20~85℃対応!車内の寒暖の差が激しい温度でも正常に動作するよう動作チェックを行っております。 高い電圧負荷に耐える電断対策仕様!電気信号の遮断時(エンジンON/OFF)にデータを保護する対策機能を搭載してます。 様々な種類のドライブレコーダーに対応!360度型ドライブレコーダーや前後型ドラレコに対応しております。 安心の防水設計 持ち運びに便利なケース付き 便利なSDアダプタ付き
寸法(mm) 15×11×1 質量(g) 約0.4(アダプタ含まず) 動作温度(℃) -20~85
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)